スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。 2台同時急速充電が可能:USB PD対応のポートを搭載し、最大20W (合計15W) の出力が可能。 幅広い機器を2台同時に急速充電できます。 コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。 高い安全性:Anker独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用し、お使いの機器を24時間守ります。
夜に、無人で充電なので、安全のためAnkerの充電器に決めました。発熱も少なく、安心して充電しております。買ってよかった。