ホットプレート 角型 平面プレート 幅広 深さ2.8cm パーツ取り外し可能 丸洗い

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14565446 品番THP40A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

週末はアツアツ料理をみんなで囲もう。幅39.4cmの大きめサイズで家族のごはんを1回で作れるホットプレートです。深めのプレートだから、具だくさんのメニューや汁気のある料理も楽しめて、週末ごはんのバリエーションが広がります。

用途
家族でアツアツ料理を楽しめる大型プレート。幅39.4cm×奥行28.4cmの大きめサイズで、4人分の調理にぴったり。家族みんなで食卓を囲んで、できたてのごはんを楽しめます。
プレートの深さは2.8cm。パエリアなど具だくさんでこぼれやすいメニューや、パスタなど茹でて調理するものも作れます。子どもが覗き込まずに調理できる深さだから、家族で一緒に料理を楽しめます。
ヒーターを外せるため、汚れが気になる遮熱板までお手入れ可能。プレートや本体ガードも丸洗いでき、気になる油汚れをすっきり落とせます。
プレートの表面には焦げ付きにくいフッ素コーティング。汚れが落ちやすく、使用後のお手入れが簡単です。
大きいのに扱いやすい軽量設計。全部で2.5kgと軽く、使い終わった後の出し入れがしやすいのがポイント。プレートも軽いため、負担が少なくお手入れできます。
週末が終わったら、コンパクトに収納。高さ10.7cmだから、シンク下や食器棚など限られたスペースでも場所を取りません。
ふたの取っ手が両側にあるため、上に出っ張らない構造ですっきりしまえます。開閉の際に両手でしっかり持てて、やけどしにくいのが特長。子どものお手伝いの際も安心です。
付属品フタ、自動温度調節器付き電源コード オプションフタ(TA033857)、プレート(TA033864)、自動温度調節器付き電源コード(TA033871) 材質本体:PP、プレート:アルミニウム、フタ:SPCC 質量(kg)約2.5 ブラック 消費電力(W)1300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約496×345×107 機能【保温機能】あり 保証期間1年間 使用地区【海外使用】不可 温度設定範囲(℃)保温〜230 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】約394×284×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする