メイン画像
K.B.STYLE
K.B.STYLEの 作業用スニーカー/シューズ
作業靴(先芯なし)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14574415
品番
OPS1401
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お手頃価格のメンズスニーカー。軽量幅広なので、履きやすくて歩きやすい。通気性にも優れたおススメスニーカー
色
白/ネイビー
質量(g)
253
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合成皮革+合成繊維
材質(底部)
合成底