25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業) 14576339

25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業) 14576339
25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業) 14576339
25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業) 14576339
25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業) 14576339

メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズS
耐切創性X・【EN ISO 】C
全長(cm)22
内容量1双注文コード14576339品番25-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!
13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!
HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。黒/ブルーサイズS規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C全長(cm)22中指長(cm)7.5材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル手のひらまわり(cm)18材質(掌側)ニトリルコートゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X・【EN ISO 】C耐突刺し性3耐引裂き性4
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。
※「 25-12 メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 」は以前、販売しておりました商品と品番、商品名は同じですが、耐切創レベルなどの規格が変更されております。
あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 刃物、カッター作業に
協栄電気株式会社建設業・工事業

電線を向く時や、段ボール等をカットする際に使用しましたが
カット後そのまま継続の作業が手袋の厚みでゴワゴワしてやりずらいです。
細かな作業に使用する際は、カット作業後 外して継続作業でないと難しいです。
細かな動きが出来ると最高です。

2025-07-04
用途: 段ボール箱の組み立て
運輸・通信業

目の細かい13ゲージで、そこそこの厚さもあるのに
作業し易いところは秀逸
でも、指の長さの割に全体が細く、締め付けが強いので
10分ほどの作業で腱鞘炎を発症し使用を断念しました。

2025-03-25
用途: 機械メンテナンス
製造業

非常にしっかりして造りでコスパ的に優れており満足しております。

2024-10-26
用途: プレス作業
有限会社山田プレス

この手袋で、ニトリルコートではなく、ポリウレタンコートの物が欲しいです。

対象商品 : 28864074
2024-03-08
用途: 通常の作業で使用
製造業

耐切創手袋で、現在一番コストパフォーマンスが高い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする