hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
極ふかみ IH対応 フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14576707
品番
A-3123
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
毎日使いたくなる軽快さ。PFOAフリー、安心・安全のジャパンクオリティで確かな品質。
適合
【熱源】IH、ガス火
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板圧着、取っ手/天然木
全長(mm)
485
質量(g)
820
加工
内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンSilkware SD)、外面/ミラー仕上げ
寸法(cm)
28
寸法(外径×高さ)(mm)
294×71