極ふかみ IH対応 深型フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14576741 品番 A-3126
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

毎日使いたくなる軽快さ。PFOAフリー、安心・安全のジャパンクオリティで確かな品質。

適合【熱源】IH、ガス火 材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板圧着、取っ手/天然木 全長(mm)441 質量(g)680 加工内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンSilkware SD)、外面/ミラー仕上げ 寸法(cm)24 寸法(外径×高さ)(mm)253×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする