hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
CAST VARIUS キャストバリウス 取っ手のとれるフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14576768
品番
A-3112
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
キャストバリウスは職人技で造られた取っ手のとれるフライパン。PFOAフリー、安心安全の日本製です。
用途
国内初、安定フィットのトライデント構造は、アルミキャスト(鋳造)製だから出来た複合構造。
内面は多機能性を極めたダイキン最高級グレードのSilkware EZを採用。
特殊な球状セラミック粒子配合により、表面の摩耗を抑制でき、耐久非粘着性が向上。
適合
【熱源】ガス火
材質
本体/アルミニウム合金
質量(g)
606
加工
内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ
寸法(cm)
26
寸法(外径×高さ)(mm)
271×62
注意
※本体に【ハンドル】は付属しておりません。
※別途専用ハンドルをお買い上げいただくか、フライパンセットをお買い求めください。