画像はイメージです。ボルトとスペーサーのサイズ/形状は、画像と異なる場合がございます。

220.A061.15 70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 brembo 14578430 220.A061.15 70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 brembo 14578430 220.A061.15 70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 brembo 14578430 220.A061.15 70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 brembo 14578430

70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14578430 品番220.A061.15
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A061.15
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-06 Φ320
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-12 Φ310
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:7
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:70

仕様●オフセット量:7mm●関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60 長さ(mm)70 ねじピッチ1.25 ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする