※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX-OT 3P UMA STD M12×1.5【ワケあり】 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー) 14580155 VX-OT 3P UMA STD M12×1.5【ワケあり】 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー) 14580155

超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.5 注文コード14580155 品番VX-OT 3P UMA STD M12×1.5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥29,98021,980
この商品は呼び寸法など26種類から選べます 他の種類を見る

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M12×1.5 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.5 食付3P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)82 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)- シャンク径(mm)8.5 溝数5 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途調質鋼(50〜60HRC):◎ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番635-0470
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361571
2017-06-30
用途:
バイク加工
建設業・工事業

バイクパーツ加工に使用しましたが大変良かったです。

対象商品:
05361571
2013-12-18
用途:
オートバイのクラッチハブの修正
建設業・工事業

手持ちのタップでは、歯が立たず死にそうでしたが、これはさくさく切れて最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする