シフトペダルプレート アルミ APK2EAL24701TA

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14584861 品番APK2EAL24701TA
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

APK2EAL24701TA

用途
H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。
個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。
メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APK2EAL24701TA
備考:2021年10月のリコール後ペダルのみ装着可能(リコール前のペダルには装着不可)
適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
材質アルミ シルバー 加工 適合車種CT125 20-22(2021年10月のリコール後ペダルのみ装着可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする