ZAC-SET-W02 アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W02 ゼロデザイン 14584949 ZAC-SET-W02 アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W02 ゼロデザイン 14584949

アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-W02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14584949 品番ZAC-SET-W02
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZAC-SET-W02
販売備考:アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラーのセット。【適合注意】適合純正ハブ品番:43672-84/43053-86(共にスチールハブ)。FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLST [ヘリテイジソフテイル] 86-96
ハーレー[HARLEY] FXSTC [ソフテイル カスタム] 84-96
色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:取扱い説明書
備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
使用上の注意:FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可 ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。

付属品取扱い説明書 適合適合ハブ純正品番:43672-84/43053-86(スチールハブ) 材質スチール カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト サイズΦ19(3/4インチ) 備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用 加工
注意
※FXSTS/FLSTSスプリンガーは不可 ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする