メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU083
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:イモネジ
製法:高圧ダイキャスト
関連商品:品番:OTS007,MMU091