曜日別特売
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065

GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065
GSS004 シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004 モートーン 14588065

シフトペダルペグ リブ ブラック GSS004

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588065品番GSS004
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:GSS004
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
色[カラー]:ブラック
サイズ:長さ44mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:M8×50ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:ネジロック剤推奨
関連商品:品番:GSS006,MMU500,MMU599,OTS008B,MMU098,MMU085,MMU031,MMU056

付属品M8×50ステンレスボルト仕様関連商品:品番:GSS006,MMU500,MMU599,OTS008B,MMU098,MMU085,MMU031,MMU056材質アルミブラック備考ネジロック剤推奨製法CNC削り出しサイズ(mm)長さ44入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする