シフトペダルペグ ロングタイプ リブ ブラック GSS006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588081 品番GSS006
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:モートーン
メーカー品番:GSS006
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
タイプ:ロング(+22mm)
色[カラー]:ブラック
サイズ:長さ66mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:ネジロック剤推奨
関連商品:品番:GSS004,MMU599,MMU500,MMU502,OTS008B,MMU071,MMU085,MMU056

付属品ステンレスボルト 仕様関連商品:品番:GSS004,MMU599,MMU500,MMU502,OTS008B,MMU071,MMU085,MMU056 材質アルミ ブラック 備考ネジロック剤推奨 タイプロング(+22mm) 製法CNC削り出し サイズ(mm)長さ66 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする