グラブバー LOVE HANDLE ポリッシュ MCB022

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14588309 品番MCB022
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB022
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
備考:パイプ径16mm
使用上の注意:T100/T120の純正シート/オプションコンフォートシートと同時装着不可
関連商品:品番:MSM025,TTK005,MTE178,OTS017,OTS008W,MCB025 ,MCB023 ,MMU522

付属品取付ボルト 仕様関連商品:品番:MSM025,TTK005,MTE178,OTS017,OTS008W,MCB025 ,MCB023 ,MMU522 材質ステンレス ポリッシュ 備考パイプ径16mm 入数1個
注意
T100/T120の純正シート/オプションコンフォートシートと同時装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする