メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB015
販売備考:※取説は付属しません ※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
備考:スクランブラーのフレームにも装着可能ですがアップマフラーと干渉します
使用上の注意:レギュレーターを移設している場合は適合不可
関連商品:品番:MCB017,MCB018,MEX007,MEX001