フロアボード アルミ APMKGAH50600TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14596919 品番APMKGAH50600TA
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エイチツーシー
メーカー品番:APMKGAH50600TA
販売備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。必要に応じてシフトペダルの調整を行ってください。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25
ホンダ[HONDA] Rebel500 17-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
加工[有/無]:無
内容量[数量]:左右セット
備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。
使用上の注意:海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。

適合Rebel250/500 17-21 材質アルミ ブラック 備考純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。 加工 入数左右セット
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする