スクリーン ツーリング ブラック 4025066177592

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14596980 品番4025066177592
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177592
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] バーグマンストリート125EX 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅350mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:470

仕様グラデーション無し 適合バーグマンストリート125EX 23-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番470 サイズ(mm)幅350×長さ400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする