メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177134
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。
適合情報:
ホンダ[HONDA] DIO110 [ディオ110] 15-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅435mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:161