曜日別特売
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041

4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041
4025066177417 スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597041

スクリーン ツーリング スモーク 4025066177417

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14597041品番4025066177417
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177417
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。優れた風防性は高速域やロングツーリングのみならず、日常使いにも最適です。マウント先端にボールジョイントを採用し、角度の微調整が可能。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] ADDRESS125 [8BJ-DP12H] 23-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅435mmx長さ400mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:469

付属品専用取付ステー仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番469サイズ(mm)幅435x長さ400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする