メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066177516 「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 22-25 厚み:3mm タイプ:スクリーン ツーリング 色[カラー]:クリア サイズ:幅430mmx長さ540mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 型番:286