スクリーン スポーツ ブラック 4025066176977

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597111 品番4025066176977
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176977
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:Y-AMTモデル装着可能
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 24-25
ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅300mmx長さ250mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:285

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合MT-09 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番285 サイズ(mm)幅300×長さ250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする