曜日別特売
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129

4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129
4025066177882 スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882 MRA(ムラキリアルアドバンス) 14597129

スクリーン ヴァリオツーリング スモーク 4025066177882

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14597129品番4025066177882
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066177882
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。スクリーン調整機能使用可能。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NT1100 25
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅415mmx長さ490mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:162

仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ヴァリオツーリング型番162サイズ(mm)幅415x長さ490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする