チェーンガード TANTO ブラッシュ CSS010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597400 品番CSS010
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CSS010
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラッシュ
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
備考:空冷モデル用、ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:CSS005,CSS016

仕様関連商品:品番:CSS005,CSS016 材質ステンレス ブラッシュ 備考空冷モデル用、ヘアライン仕上げ 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする