フットレスト フロント/リア用 ポリッシュ MMU522

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597637 品番MMU522
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU522
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
タイプ:フロント/リア用
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:4個
製法:鋳造
備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP
関連商品:品番:GSS001,MMU595,MMU621C,MMU598,CSS005,MMU086,OCP002,MMU089

仕様関連商品:品番:GSS001,MMU595,MMU621C,MMU598,CSS005,MMU086,OCP002,MMU089 材質ステンレス ポリッシュ 備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP タイプフロント/リア用 製法鋳造 入数4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする