タンクキャップ アルミ サテンシルバー NXS010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597829 品番NXS010
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:NXS010
旋盤加工で反射を抑えたサテンタイプのビレットタンクキャップ。
耐久性と耐食性に優れたA6061アルミ削り出し製。
サイド部分はグローブ着用時でも開閉しやすいローレット加工/滑り止め加工を採用。
キャップ内側にはベンチレーション穴に繋がったスプリング式バルブ/圧力逃がし弁が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。
シンプルなデザインと高さを抑えた形状がタンク周りを引き締めます。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:サテン
色[カラー]:シルバー
サイズ:直径70mm×高さ15mm (露出部分)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:ゴムパッキン
製法:削り出し
備考:ベンチレーションあり
使用上の注意:ロック機能はありません
関連商品:品番:MNZ001,MNZ007,MMU654,MMU657,MMU554,SNG206,MMU561,MMU563

付属品ゴムパッキン 適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 06-25 材質アルミ シルバー 備考ベンチレーションあり タイプサテン 製法削り出し 関連部品品番:MNZ001,MNZ007,MMU654,MMU657,MMU554,SNG206,MMU561,MMU563 サイズ(mm)直径70×高さ15 (露出部分) 入数1個
注意
ロック機能はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする