フットレスト ブラック MMU502

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597847 品番MMU502
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU502
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
製法:鋳造
備考:バンクセンサー取付可能
関連商品:品番:BBB001,GSS004,MMU066,KNS002,MTE182,MMU067,MMU579,MTE164

仕様関連商品:品番:BBB001,GSS004,MMU066,KNS002,MTE182,MMU067,MMU579,MTE164 材質ステンレス ブラック 備考バンクセンサー取付可能 製法鋳造 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする