モンツァ タンクキャップ ポリッシュ NMX003+NMX002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597881 品番NMX003+NMX002
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:NMX003+NMX002
クラシカルな雰囲気を演出する昔ながらのモンツァキャップとアダプターのキット。
キャップ部分は強度と精度に優れたアルミダイキャスト製。
美しい反射でクラシックルックを洗練したハンドポリッシュ仕上げ。
キャップ内側にはベンチレーション穴が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。
純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りのタンク形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:スタンダード
色[カラー]:ポリッシュ
サイズ:直径75mm×高さ35mm (露出部分)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ゴムパッキン、締め込みツール、アダプター
製法:高圧ダイキャスト、削り出し
備考:ベンチレーションあり
使用上の注意:ロック機能はありません
関連商品:品番:MMU654,NXS004,MNZ007,MMU657,SNG206,MMU590,MMU561,MMU563

付属品ゴムパッキン、締め込みツール、アダプター 適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 06-25 材質アルミ ポリッシュ 備考ベンチレーションあり タイプスタンダード 製法高圧ダイキャスト、削り出し 関連部品品番:MMU654,NXS004,MNZ007,MMU657,SNG206,MMU590,MMU561,MMU563 サイズ(mm)直径75×高さ35 (露出部分) 入数1セット
注意
ロック機能はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする