曜日別特売
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908

NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908
NMX003+NMX013 モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013 モートーン 14597908

モンツァ タンクキャップ ブラッシュ NMX003+NMX013

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14597908品番NMX003+NMX013
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:NMX003+NMX013
クラシカルな雰囲気を演出する昔ながらのモンツァキャップとアダプターのキット。
キャップ部分は強度と精度に優れたアルミダイキャスト製。
つやを抑えたマットな質感を演出するブラッシュヘアライン仕上げ。
キャップ内側にはベンチレーション穴が配置され、タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防止します。
純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りのタンク形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
タイプ:スタンダード
色[カラー]:ブラッシュ
サイズ:直径75mm×高さ35mm (露出部分)
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:ゴムパッキン、締め込みツール、アダプター
製法:高圧ダイキャスト、削り出し
備考:ベンチレーションあり
使用上の注意:ロック機能はありません
関連商品:品番:MMU654,NXS004,MNZ007,MMU657,SNG206,MMU590,MMU561,MMU563

付属品ゴムパッキン、締め込みツール、アダプター適合T100/T120 02-25 SpeedTwin900 16-24 Scrambler900 06-25材質アルミブラッシュ備考ベンチレーションありタイプスタンダード製法高圧ダイキャスト、削り出し関連部品品番:MMU654,NXS004,MNZ007,MMU657,SNG206,MMU590,MMU561,MMU563サイズ(mm)直径75×高さ35 (露出部分)入数1セット
注意
ロック機能はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする