スクリーン MICROBLADE アルミ ブラック MTE143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597926 品番MTE143
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE143
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
タイプ:MICROBLADE
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1セット
付属品:取付ステー、ボルト
製法:プレス加工
備考:ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:MTE046,MTE116,XNM002B,MMU504,OTS018,SNG215,NXS006,MNZ003

付属品取付ステー、ボルト 仕様関連商品:品番:MTE046,MTE116,XNM002B,MMU504,OTS018,SNG215,NXS006,MNZ003 材質アルミ ブラック 備考ヘアライン仕上げ タイプMICROBLADE 製法プレス加工 入数1セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする