シート カフェスタイル フルダイヤモンドステッチ ブラック MSM002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598337 品番MSM002
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM002
販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:フルダイヤモンドステッチ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
製法:射出成形
備考:空冷モデル用
使用上の注意:防水性能はありません
関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B

仕様関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B 材質ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革 ブラック 備考空冷モデル用 タイプフルダイヤモンドステッチ 製法射出成形 入数1個
注意
※防水性能はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする