曜日別特売
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346

MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346
MSM003 シート コンフォート リブ ブラック MSM003 モートーン 14598346

シート コンフォート リブ ブラック MSM003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14598346
品番
MSM003
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MSM003
販売備考:※射出成形の加工痕がシート裏面にありますが製品不良ではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革
内容量[数量]:1個
製法:射出成形
備考:空冷モデル用
使用上の注意:防水性能はありません
関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B

仕様
関連商品:品番:OTS003B,OTS002B,OTS001B,OTS006B,OTS007,OTS008B
材質
ABS樹脂、高密度ポリウレタン、合成皮革
色
ブラック
備考
空冷モデル用
タイプ
リブ
製法
射出成形
入数
1個
注意
※防水性能はありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする