チェーンガード GLADIUS ブラッシュ CSS016

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598791 品番CSS016
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CSS016
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
色[カラー]:ブラッシュ
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
備考:ヘアライン仕上げ
関連商品:品番:KNS001,MTE138,MMU081,MMU579,MMU565,MMU093

仕様関連商品:品番:KNS001,MTE138,MMU081,MMU579,MMU565,MMU093 材質ステンレス ブラッシュ 備考ヘアライン仕上げ 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする