メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU015
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
タイプ:リブ
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:真鍮ボルト
製法:高圧ダイキャスト
備考:純正ボルト使用可能
関連商品:品番:MMU025,MMU035,SNG206,MMU089,MMU578,MMU579,MMU086,MMU506