商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14598949品番AC-MMU621-C
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:AC-MMU621-C
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:℃(摂氏)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:Oリング
製法:CNC削り出し
備考:センサー部は直接オイルに浸かりません
関連商品:品番:MMU058・OTS014B・GSS004・MMU071・MMU083・OTS003B・NXS006・MMU080