4連マーカーリレー「雷電」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14600699 品番591120
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き
LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します
12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵

用途電装パーツ 電圧(V)DC10〜30 保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓 リレー12 スピード調節1〜99(99の次は1に戻ります) 入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※本製品はDC12/24V車専用です。それ以外に使用しないでください
※定格を超えての使用は本製品の破損やショート、火災等の原因となり危険ですので絶対におやめください
※本製品の使用により、ラジオヤカーナビ、バックカメラや無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください
※本製品の分解や改造は危険なので絶対にお止めください。誤った使用によりしょじた事故や故障などに関し、メーカーでは一切の責任をおいかねます
※動画では6W球の角マーカーランプを1系統に2個づつ取付けしてリレーパターンのイメージをご紹介しています

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする