EXPRESSセブンカラーLEDプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14600708 品番590610
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します
吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます
カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です
カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能

用途電装パーツ 電圧DC12/24V共用 径(Φmm)【吸盤】45 出力DC5V 0.5A以上 電源USB5V(TYPE-A) コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1 機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリー LEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
注意
※本製品に防水性能はございません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする