628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726

628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726
628512 LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ) 14600726

LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
内容量1個注文コード14600726品番628512
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ
SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性
今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」

用途
電装パーツ
材質アルミ/PC口金BA15S発光色イエロー色温度(K)3000定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
注意
※安全上、LED光源を直視するのはお止めください
※本製品の分解、改造は危険なのでおやめください。それにより発生した故障やトラブルにおいて、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※取付状況や振動、経年劣化により本体やLEDが劣化する場合がございます。予めご了承ください
※車種適合に関する一切のお問い合わせはお受け致しかねますので、お使いの機器やお車をご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする