バックアップリング BRT3型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)110 外径(Φmm)115 呼び番号G-110 注文コード14637047 品番BRT3G-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は内径・外径・呼び番号など134種類から選べます 他の種類を見る

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。

用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状エンドレス 厚さ(mm)1.25±0.1 内径(Φmm)110 外径(Φmm)115 呼び番号G-110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
重機整備
yoshida 様 (建設業・工事業)

特殊な品物を手軽に頼めて配送も早いので助かります 寸法などを もっと分かりやすくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする