TFMD-25 天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ 14639129

天吊り床置き式除湿機 (単相100V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14639129品番TFMD-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,998
販売価格(税別)
169,998

設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式

用途
工場、倉庫などの除湿に。
付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする