※単品画像

50910001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655507 50910001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655507 50910001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655507 50910001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655507 50910001 セパレートハンドルKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 14655507

セパレートハンドルKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14655507 品番50910001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属する10mmスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、サーキット走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキットです。
高さ調整
・スタンダード:ワインディングを楽しむスポーツライディングに最適
・ロー:ハンドル位置がさらに低くなり、サーキットでの「攻める走り」に最適

仕様ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、バーエンド(別売)・インナーウェイト(別売)対応 材質アルミ7075 幅(mm)620〜700(純正635) 高さ(mm)【スペーサー有】純正-11(バーエンド位置)、【スペーサー無】純正-21(バーエンド位置) 角度(°)【垂れ角】5°(純正1°) 仕上ブラックアルマイト 開き角度(度)100〜130(純正113) 主な適合車種CBR250R 11-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする