曜日別特売
50801118 Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック) 14658499

Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード14658499品番50801118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

シルバー全高(mm)84ハンドル径(Φmm)14ハンドル幅(mm)715センター幅(mm)100引き寸(mm)147絞り角(°)32°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする