50801119 Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ FANATIC(ファナティック) 14658508

Φ28.6 アルミテーパーハンドル ミディアムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14658508 品番50801119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ステムキットに最適。28.6テーパーハンドル。
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。ビッグバイクに合わせ、ハンドル幅715mmで設定。スポーティなライディングを実現し、迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉Φ28.6を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度になり、高い剛性が得られます。

ガンメタ 全高(mm)84 ハンドル径(Φmm)14 ハンドル幅(mm)715 センター幅(mm)100 引き寸(mm)147 絞り角(°)32°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする