50801150 R nineT用 アルミハンドル ツーリングバー(純正バーエンド装着アダプター付) FANATIC(ファナティック) 14658815

R nineT用 アルミハンドル ツーリングバー(純正バーエンド装着アダプター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14658815 品番50801150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポーツバー [ミディアム]
純正と同等の高さですが、ハンドルが内側に少し絞られ、日本人に合った楽な姿勢へ。
スイッチボックス取り付け穴加工済みの車種専用ハンドル。欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、角度をやや内側に絞り、下に垂らすことで日本人でも無理のない「ストリートスポーツ」ポジションへ変更します。
オートバイが本来持つスポーツ性能に「快適性(Comfortable)」を加えた新しいスタイル。大人が選ぶ上質なカスタマイズ提案。
欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、日本人でも無理のないポジションへ変更。

シルバー 全高(mm)80 ハンドル径(Φmm)14 ハンドル幅(mm)760 主な適合車種BMW R nineT 14-16 センター幅(mm)130 引き寸(mm)134 絞り角(°)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする