22450035 ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA HYPERPRO(ハイパープロ) 14659165

ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【リアスプリング】コンスタントライジングレート 主な適合車種GSF1250 BANDIT 07-16/BANDIT1250/S 07-16 注文コード14659165 品番22450035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は仕様・主な適合車種など70種類から選べます 他の種類を見る

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

主な適合車種GSF1250 BANDIT 07-16/BANDIT1250/S 07-16 セット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 タイプエマルジョン 仕様【リアスプリング】コンスタントライジングレート 付属品油圧プリロードアジャスター
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする