CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14659366 品番22117042
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。
アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)
HYPERPROステアリングダンパーの特徴
特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン
ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現
二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現
アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション
ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります
高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

ゴールド 対応【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ) クランプTYPE-1 取付場所フレーム左 主な適合車種Z900RS(ABS) 18-25(CAFE不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする