1653819 スクリーン ダブルバブル ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 14665955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1653819 スクリーン ダブルバブル ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 14665955
1653819 スクリーン ダブルバブル ダークスモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー) 14665955

スクリーン ダブルバブル ダークスモーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個主な適合車種YZF-R1 02-03ダークスモーク注文コード14665955品番1653819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。
優れた光学性
飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。
強さと柔軟性
最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。
最高の装着と仕上がり
工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。

主な適合車種YZF-R1 02-03タイプダブルバブルダークスモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする