110626 ハーレー用ブレーキディスク タルサ MOTO MASTER(モト マスター) 14668125

ハーレー用ブレーキディスク タルサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14668125 品番110626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

デザインを重視したハーレー用のブレーキディスク。耐腐食性に優れたん高品質ステンレス製で、安定したブレーキングを可能にします。
商品名はアメリカのルート66沿いにある街の名前にちなんで付けられています。
ブレーキ性能もさることながら、デザイン的にもカスタマイズ性に優れています。
ワンピースタイプで派手さを控えたシンプルなデザインです。

タイプフロント右 ディスク径(Φmm)292 有効幅(mm)【パッド】36 穴径(mm)【ボルト】8.7 主な適合車種F右)HARLEY XL 00-12/FXD 00-06/FXST 00-12/FLH 00-07 径(mm)【ザグリ】16
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする