BUILD A LINE(ビルドアライン)
BUILD A LINE(ビルドアライン)の ブレーキ系
BUILD A LINE(ビルドアライン)の バイク用ブレーキホース
アルミ (リア) レース対応ダイレクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14668518
品番
20531591
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
【取り廻し】レース対応ダイレクト
タイプ
【フィッティング】アルミ
主な適合車種
YZF-R1 15-20 *ABS不可
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。