商品レビューを投稿する内容量1セット主な適合車種NINJA H2 (ABS)15-17仕様【取り廻し】スタンダード注文コード14669069品番20571800S
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078販売価格(税別)
この商品は主な適合車種・仕様・内容量など11種類から選べます他の種類を見る 機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリスグッドリッジ社製のブレーキホース。
レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。